Eaton Electric - XSDRMV30975-B XR-MCCB-PIFT door, bottom, ve - 184705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 650 mm
Høyde - 909 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081787395
Elnummer
4398650
Leverandørens varenummer
184705
Typebeskrivelse
4398650
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
650 mm
Høyde:
909 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
55 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


