Eaton Electric - XT-CAT5-X-2 CROSS-CABLE FOR DIR.KOBL. 2m - 256487

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XT-CAT5-X-2 CROSS-CABLE FOR DIR.KOBL. 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-PC

  • Lengde - 2 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist

  • Antall poler - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082564872

Elnummer

4519656

Leverandørens varenummer

256487

Typebeskrivelse

4519656

Funksjon:

PLS-PC

Lengde:

2 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Plugglist

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Plugglist

Antall poler:

8

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

CROSS-CABLE FOR DIR.KOBL. 2m