Eaton Electric - XT-SUB-D/RJ45 PROG.KABEL XC100/200 - 262186

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XT-SUB-D/RJ45 PROG.KABEL XC100/200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-PC

  • Lengde - 3 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist

  • Antall poler - 9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082621865

Elnummer

4519655

Leverandørens varenummer

262186

Typebeskrivelse

4519655

Funksjon:

PLS-PC

Lengde:

3 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Plugglist

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Plugglist

Antall poler:

9

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

PROG.KABEL XC100/200