Eaton Electric - XTPPIX40F-W800-ARCON Screen for IZMX40, fixed moun - 187139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 794 mm
Høyde - 817 mm
Dybde - 666 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081821884
Elnummer
4398695
Leverandørens varenummer
187139
Typebeskrivelse
4398695
Bredde:
794 mm
Høyde:
817 mm
Dybde:
666 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
XTPPIX40F-W800-ARCON


