Eaton Electric - XTSZPTAV-W800-ARCON Wire mesh frame / mesh IP31 f - 187143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 507 mm
Høyde - 149 mm
Dybde - 682 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081821921
Elnummer
4398699
Leverandørens varenummer
187143
Typebeskrivelse
4398699
Bredde:
507 mm
Høyde:
149 mm
Dybde:
682 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
XTSZPTAV-W800-ARCON


