Eaton Electric - XV-102-D0-70TWR-10 7,Res.,WVGA,RS23285 34 000 - 142535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Støtter TCP/IP-protokoll - Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Type display - TFT
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640130096776
Elnummer
4521120
Leverandørens varenummer
142535
Typebeskrivelse
4521120
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Type display:
TFT
Skjermdiagonal:
7 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
800
Maks vertikal oppløsning, display:
480
Antall programerbare funksjonstaster:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
1
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
2
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Med programvaregrensesnitt:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Med fargedisplay:
Ja
Display antall farger/grånyanser:
65536
Antall grå- / blåtoner I displayet:
0
Nyttige prosjektminne/brukerminne:
64000 kByte
Med talltastatur:
Ja
Med alfanumerisk tastatur:
Ja
Antall knapper med LED:
0
Antall systemknapper:
1
Med meldingsvarsel:
Ja
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):
Ja
Prosessverdivisning (utgang):
Ja
Prosesstandardverdi (inngang):
Ja
Med kvittering:
Ja
Med passordnivåer:
200
Skriverutgang tilgjengelig:
Ja
Antall online-språk:
100
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Driftstemperaturområde:
0...50 °C
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Frontbredde:
210 mm
Fronthøyde:
135 mm
Innbyggingsdybde:
33 mm