Utgått

Eaton Electric - XV-303-10-CE2-A00-1C "XV300 - 10.1"" HMI-PLC, 2x E - 179670

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XV-303-10-CE2-A00-1C "XV300 - 10.1"" HMI-PLC, 2x E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...30 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - Ja

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - Ja

  • Type display - TFT

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640130098794

Elnummer

4501320

Leverandørens varenummer

179670

Typebeskrivelse

XV-303-10-CE2-A00-1C

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...30 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Type display:

TFT

Skjermdiagonal:

10,1 inch

Maks horisontal oppløsning, display:

1024

Maks vertikal oppløsning, display:

600

Antall programerbare funksjonstaster:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

2

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

3

Med programvaregrensesnitt:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Med fargedisplay:

Ja

Display antall farger/grånyanser:

16777216

Antall grå- / blåtoner I displayet:

0

Nyttige prosjektminne/brukerminne:

512000 kByte

Med talltastatur:

nei

Med alfanumerisk tastatur:

nei

Antall knapper med LED:

0

Antall systemknapper:

1

Touch teknikk:

Kapasitiv multitouch

Med meldingsvarsel:

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):

Ja

Prosessverdivisning (utgang):

Ja

Prosesstandardverdi (inngang):

Ja

Med kvittering:

Ja

Med passordnivåer:

200

Skriverutgang tilgjengelig:

Ja

Antall online-språk:

100

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Driftstemperaturområde:

0...50 °C

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Frontbredde:

269 mm

Fronthøyde:

174 mm

Innbyggingsdybde:

50,1 mm

SWD Multi-Touch skjerm med PLS, XV-303, Produktrekkevidde: XV300 10.1z, Familie: SmartWire-DT berøringsskjerm med integrert kontroller (HMI PLS), Funksjon: SmartWire-DT kordinator, Beskrivelse: XV300 multi berøringsskjerm med PLS Funksjon for Innfelt montasje plater, Kontrollpanel med PLS som en SmartWire-DT kordinator with PROFIBUS og 2 Ethernet porter, Felles egenskaper for serien: Ethernet grensesnitt, CAN, USB enhet, USB Host, RS232, RS485, plass til SD kort, Operasjonssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Integrert Runtime visualisering software lisens, Display - Type: Fargeskjerm, TFT, antiblending, Berøringsteknologi: Kapasativ multi-touch teknologi (PCT), Antall farger: 16777216 (Farge dybde 24 bit), Oppløsning: WSVGA, 1024 x 600 Piksler, Portrett format: ja, Skjermens diagonal: 10.1, widescreen tommer, Plastikk kapsling og glass panel i plastikk rammen, Operasjonssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLS-lisens: PLS lisens inklusiv, Lisens sertifikat for grensesnitt: Ikke nødvendig, innebygd grensesnitt: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB host 2.0, 1 x USB enhet, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x SmartWire-DT, Front type: Anti-blending temperert glass i plast holder, Utnyttelse: Innfelt montasje, Ekstra: til SD kort: 1, Minnekort automasjon: Opsjon med SD kort -> artikkelnummer 181638, Pluggbare kommunikasjonskort (opsjon): nei, Berøringssensor: Multi-touch berøringspanel, Varmespredning: 18 W, Tilkobling til SmartWire-DT: ja, Beskyttelsesgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (i front i henhold til EN 60529-1), IP20 (i bakkant i henhold til EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (i henhold til NEMA 250-2003)