Eaton Electric - Z-ASA/230 A.ST.UTL 110-415VAC/110-220VDC - 248287

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Funksjon - Arbeidsstrømutløser

  • Type WLAN-kontroller - 0

  • Nominell brytestrøm - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7022241000925

Elnummer

1657297

Leverandørens varenummer

248287

Typebeskrivelse

Z-ASA/230

Apparatmontering:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Funksjon:

Arbeidsstrømutløser

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

415 V

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

1

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

15 A

Arbeidstrømutløser for elementautomater 230V L7