Eaton Electric - Z-EL/G230 (Z-L/G) SIGNALLAMPE GRØNN MOD. - 284922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 110...240 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
xPole
EAN/GTIN
9007912226956
Elnummer
4355522
Leverandørens varenummer
284922
Typebeskrivelse
Xpole : Modulærprodukter
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
110...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


