Eaton Electric - Z-GV-16/1P-1TE/16 SAMLESKINNE 1-FAS 1-POL 285mm - 271074

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Z-GV-16/1P-1TE/16 SAMLESKINNE 1-FAS 1-POL 285mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 1

  • Fordelingsmåling - 0 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082710743

Elnummer

1657110

Leverandørens varenummer

271074

Typebeskrivelse

Z-GV-16/1P-1TE/16

Antall faser:

1

Antall poler:

1

Fordelingsmåling:

0 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

0

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne Z-GV-16/1P-1TE/16. Se utvalgsguide i lenken reservedelsliste.