Eaton Electric - Z-GV-16/1P-1TE SAMLESKINNE 1-FAS 1-POL 1000mm - 271061

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Z-GV-16/1P-1TE SAMLESKINNE 1-FAS 1-POL 1000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 1

  • Fordelingsmåling - 0 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082710613

Elnummer

1657111

Leverandørens varenummer

271061

Typebeskrivelse

Z-GV-16/1P-1TE

Antall faser:

1

Antall poler:

1

Fordelingsmåling:

0 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

0

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinne Z-GV-16/1P-1TE. Se utvalgsguide i lenken reservedelsliste.