Eaton Electric - Z-GV-16/1P+N+HS-T SAMLESK. 2-FAS 1P+HJ.KONTAKT - 271082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025221039048
Elnummer
1657115
Leverandørens varenummer
271082
Typebeskrivelse
Z-GV-16/1P+N+HS-T
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
21 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
nei
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


