Eaton Electric - Z-GV-16/3P+N+HS-T SAMLESK.3-FAS+N 3P+N+HJ.KONT. - 271084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 971 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082710842
Elnummer
1657124
Leverandørens varenummer
271084
Typebeskrivelse
Z-GV-16/3P+N+HS-T
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
971 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
57
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Andre


