Eaton Electric - Z-GV-16/PKPX/4PHAS Samleskinne PKPM TN 3+N 1m - 116882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 971 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081166220
Elnummer
1654950
Leverandørens varenummer
116882
Typebeskrivelse
Z-GV-16/PKPX/4PHAS
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
971 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
4 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


