Eaton Electric - Z-IS/AK-1TE PLOMBERINGSHETTE - 276290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082762902
Elnummer
1460862
Leverandørens varenummer
276290
Typebeskrivelse
PLOMBERINGSHETTE
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
11 mm
Høyde:
19 mm
Dybde:
17,5 mm


