Eaton Electric - Z-LHK HJELPEKONTAKT - 248440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082484408
Elnummer
1609565
Leverandørens varenummer
248440
Typebeskrivelse
HJELPEKONTAKT
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
8 A


