Eaton Electric - Z-S/4S BRYTER - 248335

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Z-S/4S BRYTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Styrebryter

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xPole

EAN/GTIN

4015082483357

Elnummer

4355740

Leverandørens varenummer

248335

Typebeskrivelse

Xpole: Modulærprodukter

Brytefunksjon:

Styrebryter

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

0

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

230 V

Minste merkespenning:

0 V

Nominell bryterkapasitet:

20 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Avtrykk/indikering:

Andre

Un: 230 /400 V, 50Hz
Kortslutningsfasthet : 10 kA
In: 16 A/ 230 VAC

Bryter