Eaton Electric - Z-SLS/NEOZ/3 - 248234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - D02
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241008389
Elnummer
1609658
Leverandørens varenummer
248234
Typebeskrivelse
1609658
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
D02
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
63 A
Sikringskillebryter NEOZ, nominellspenning opp til 400V, Ie= 63A Kortslutningskapasitet= 50KA rms.