Eaton Electric - Z-SV-35/3P+N-6TE - 263110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 35 mm²
Lengde - 429 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241008372
Elnummer
1695388
Leverandørens varenummer
263110
Typebeskrivelse
Z-SV-35/3P+N-6TE
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
35 mm²
Lengde:
429 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
110 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


