Eaton Electric - Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 - 104900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 315 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241008365
Elnummer
1695389
Leverandørens varenummer
104900
Typebeskrivelse
Z-SV/UL-16/3P-3TE/18
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
315 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
9,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


