Eaton Electric - Z-USA/230 UNDERSPENNINGSUTLØSER 230V - 248289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082482893
Elnummer
1609472
Leverandørens varenummer
248289
Typebeskrivelse
UNDERSPENNINGSUTLØSER 230V
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Underspenningsutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
1
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
0 A