Eaton Electric - Z-V-AK/1P Endekappe 1-pol - 104905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Z-profil
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 10 mm
Bredde - 5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081047154
Elnummer
1624197
Leverandørens varenummer
104905
Typebeskrivelse
Z-V-AK/1P
Egnet for:
Z-profil
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
10 mm
Bredde:
5 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
14 mm
Farge:
Andre
Endekappe Z-V-AK/1P. Se utvalgsguide i lenken reservedelsliste.