Eaton Electric - ZAV-P5 Akseforlenger P5, L=480mm - 280979
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 480 mm
Tverrsnitt høyde - 0 mm
Tverrsnitt bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082809799
Elnummer
1417199
Leverandørens varenummer
280979
Typebeskrivelse
ZAV-P5
Lengde:
480 mm
Tverrsnitt høyde:
0 mm
Tverrsnitt bredde:
0 mm
Tilleggsutstyr for kambrytere type T/Sikkerhetsbrytere type P i henhold til IEC/EN60947-3, utforming: isolert materialet-Påvegg kapsling , innfelt montasje, sentermontasje, bakmontert IVS DIN skinne montasje. De kapable, robuste, kompakte T kambryterne er brukt i industri, og bygg. Mange ferdige konfigurasjEnr å velge mellom. SKan også tilpasses etter behov. Nesten ubegrensede muligheter. Utfyllende Tilleggsutstyr for alle typer og applikasjEnr


