Eaton Electric - ZEB225A-175 Elektronisk Motorvernrele 35 - 164307

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 0...175 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081608386

Elnummer

4137385

Leverandørens varenummer

164307

Typebeskrivelse

ZEB225-175

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

0...175 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Overlastrelee, Produktrekkevidde: elektronisk Overlastrelees ZEB, fasefeil sensitiv: IEC/EN 60947, VDE 0660 del 102, Beskrivelse: Test/av knapp, Reset trykknapp, Manuel/auto reset kan velges, Beskyttelse mot tunge startklasser (Class 10A-30), Montasjetype: Direktemontasje, Hjelpekontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Hjelpekontakter N/C = Normalt lukket: 1 N/C, brukes med: DILM185A, DILM225A, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Beskyttelsesgrad: IP00