Eaton Electric - ZEB32-1,65 Elektronisk Motorvernrele 0, - 136486

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 0,33...1,65 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081332663

Elnummer

4137355

Leverandørens varenummer

136486

Typebeskrivelse

ZEB32-1,65

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

0,33...1,65 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Overlastrelee, Produktrekkevidde: elektronisk Overlastrelees ZEB, fasefeil sensitiv: IEC/EN 60947, VDE 0660 del 102, Beskrivelse: Test/av knapp, Reset trykknapp, Manuel/auto reset kan velges, Beskyttelse mot tunge startklasser (Class 10A-30), Montasjetype: Direktemontasje, Hjelpekontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Hjelpekontakter N/C = Normalt lukket: 1 N/C, brukes med: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Beskyttelsesgrad: IP20