Eaton Electric - ZP-NHK MELDEKONT. AV/PÅ OG UTLØST EL - 248437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082484378
Elnummer
1609489
Leverandørens varenummer
248437
Typebeskrivelse
UTLØST MELDEKONT F.ELEMENTAUT.
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Funksjon:
Signalbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Merkespenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
4 A


