Eaton Electric - ZRF3 Underramme til flenser FL3 - 67734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 250 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 95 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080677345
Elnummer
2502273
Leverandørens varenummer
67734
Typebeskrivelse
ZRF3
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
250 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
95 mm
Underramme, til flenser FL3


