Eaton Electric - ZRF4 Underramme til flenser FL4 - 70107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 375 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 95 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080701071
Elnummer
2502281
Leverandørens varenummer
70107
Typebeskrivelse
ZRF4
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
375 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
95 mm
Underramme, til flenser FL4


