Eaton Electric - ZSD-HKL/3X25/FS Klemme TKS 230V - Y7-217219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Tilknytningsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9004852809164
Elnummer
1200105
Leverandørens varenummer
Y7-217219
Typebeskrivelse
1200105
Antall poler:
3
Nominell strøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
6
Antall utganger:
6
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Leder tverrsnitt, inngang AWG:
0...0
Leder tverrsnitt, utgang AWG:
0...0
Høyde:
55 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
43 mm


