Eaton Electric - ZV-L2/L3-36 TILKOBL.VINKEL - 263945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 50 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 35 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
36 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004852758011
Elnummer
1657102
Leverandørens varenummer
263945
Typebeskrivelse
ZV-L2/L3-36
Merkestrøm In:
50 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
35 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
12 mm
Fleksibel:
nei
TILKOBL.VINKEL


