Eaton Electric - ZV-N-05TE-36 - 263948

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 80 A

  • Modell / utførelse - Profil

  • Lengde - 30 mm

  • Bredde - 7 mm

  • Høyde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 36 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9007912035480

Elnummer

1657103

Leverandørens varenummer

263948

Typebeskrivelse

ZV-N-05TE-36

Merkestrøm In:

80 A

Modell / utførelse:

Profil

Lengde:

30 mm

Bredde:

7 mm

Høyde:

25 mm

Fleksibel:

nei

TILKOBL.VINKEL