Eaton Electric - ZV-SS SAMLESKINNE - 263956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 50 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 8 mm
Høyde - 2 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082639563
Elnummer
1657105
Leverandørens varenummer
263956
Typebeskrivelse
ZV-SS
Merkestrøm In:
50 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
8 mm
Høyde:
2 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
SAMLESKINNE


