Ebeco - BHS-kabel - 8960493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 105 °C
Oppvarmingseffekt - 40 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778604937
Elnummer
1041818
Leverandørens varenummer
8960493
Typebeskrivelse
1041818
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
105 °C
Oppvarmingseffekt:
40 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
35 m
Farge:
Rød


