Ebeco - BHS Seriekoppling - 2403033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Identifisering farge - Svart
RAL-nummer - 9005
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778030330
Elnummer
1006274
Leverandørens varenummer
2403033
Typebeskrivelse
1006274
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Gummi
Militær utførelse:
Nei
Seriekoblingsadapter som gjør det lettere å seriekoble BHS-kabler. Bare seriekobling av to like lange BHS-kabler gir 25 % av den totale effekten.


