Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 20 W/m 17 m 350 W - 8961134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778611348
Elnummer
1016075
Leverandørens varenummer
8961134
Typebeskrivelse
1016075
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
4,8 mm
Lengde:
17 m
Farge:
Andre
Et Ebeco-produkt
Oppdag Ebeco-serien


