Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 11 W/m 23 m 260 W - 8960108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778601080
Elnummer
1041869
Leverandørens varenummer
8960108
Typebeskrivelse
1041869
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
4 mm
Høyde:
4 mm
Bredde:
4 mm
Lengde:
23 m
Farge:
Andre


