Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 11 W/m 8,9 m 100 W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778601028
Elnummer
1041866
Leverandørens varenummer
8960102
Typebeskrivelse
1041866
Kabeltype
2-leder
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
90 °C
Oppvarmingseffekt
11 W/m
Bruksområde
Andre
Avskjerming
Fletting
Avskjermingens materiale
Kobber
Overflatebehandling på skjerming
Andre
Diameter
4 mm
Høyde
4 mm
Bredde
4 mm
Lengde
8,9 m
Farge
Andre
Cableflex er en serie gulvvarmekabler med mange bruksområder. Serien tilbyr ulike effekter for å dekke alle behov for gulvvarmeløsninger. Pakken inneholder kabel på trommel, varselskilt samt praktisk trommelholder.