Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 20 W/m 10 m 200 W - 8961132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cableflex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330778611324
Elnummer
1016073
Leverandørens varenummer
8961132
Typebeskrivelse
1016073
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
4,8 mm
Lengde:
10 m
Farge:
Andre
Cableflex er en serie gulvvarmekabler med mange bruksområder. Serien tilbyr ulike effekter for å dekke alle behov for gulvvarmeløsninger. Pakken inneholder kabel på trommel, varselskilt samt praktisk trommelholder.


