Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 20 W/m 79 m 1560 W - 8961141

KopierKopier
Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 20 W/m 79 m 1560 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 80 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778611416

Elnummer

1016082

Leverandørens varenummer

8961141

Typebeskrivelse

1016082

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

80 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Diameter:

4,8 mm

Lengde:

79 m

Farge:

Andre

Cableflex er en serie gulvvarmekabler med mange bruksområder. Serien tilbyr ulike effekter for å dekke alle behov for gulvvarmeløsninger. Pakken inneholder kabel på trommel, varselskilt samt praktisk trommelholder.