Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 6 W/m 25 m 150 W - 8961146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 6 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778611461
Elnummer
1016088
Leverandørens varenummer
8961146
Typebeskrivelse
1016088
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
6 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
4 mm
Lengde:
25 m
Farge:
Andre
Et Ebeco-produkt
Oppdag Ebeco-serien


