Ebeco - Ebeco Snowmat 700W 4,2x0,5m - 8960280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - Ja
Festemetode - Andre
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 700...700 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778602803
Elnummer
5431611
Leverandørens varenummer
8960280
Typebeskrivelse
5431611
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Andre
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
700...700 W
Effekt:
320 W/m²
Overflate:
2,1 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
27 W/m
Resistans:
75 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
5000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
4200 mm
Tykkelse:
7 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


