Ebeco - Foil Kit 65 W/m² inkl. EB-Therm 500, 10 m², 22,5 m, bredde 43 cm - 8961022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 585...585 W
Effekt - 65 W/m²
Overflate - 10 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778610228
Elnummer
1008723
Leverandørens varenummer
8961022
Typebeskrivelse
1008723
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
585...585 W
Effekt:
65 W/m²
Overflate:
10 m²
Med støttematte:
Nei
Selvklebende:
Nei
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
26 W/m
Resistans:
90 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
6250 mm
Egnet for våtrom:
Nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
22500 mm
Bredde:
430 mm
Tykkelse:
0,3 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja


