Ebeco - Foil Kit 65 W/m² inkl. EB-Therm 500, 14 m², 31,5 m, bredde 43 cm - 8961024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 819...819 W
Effekt - 65 W/m²
Overflate - 14 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Foil Kit
EAN/GTIN
7330778610242
Elnummer
1008725
Leverandørens varenummer
8961024
Typebeskrivelse
1008725
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
819...819 W
Effekt:
65 W/m²
Overflate:
14 m²
Med støttematte:
Nei
Selvklebende:
Nei
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
26 W/m
Resistans:
65 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
6250 mm
Egnet for våtrom:
Nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
31500 mm
Bredde:
430 mm
Tykkelse:
0,3 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja


