Ebeco - Foil Kit 65 W/m² inkl. EB-Therm 500, 15 m, bredde 100 cm - 8961027

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Festemetode - Andre

  • Elementeffekt - 945...945 W

  • Effekt - 65 W/m²

  • Overflate - 15

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Foil Kit

EAN/GTIN

7330778610273

Elnummer

1008728

Leverandørens varenummer

8961027

Typebeskrivelse

1008728

Modell / utførelse:

Varmekabel

Festemetode:

Andre

Elementeffekt:

945...945 W

Effekt:

65 W/m²

Overflate:

15

Med støttematte:

Nei

Selvklebende:

Nei

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Effekt per meter:

63 W/m

Resistans:

56 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

6250 mm

Egnet for våtrom:

Nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Nei

Egnet for takvarmeanlegg:

Nei

Lengde:

15000 mm

Bredde:

1000 mm

Tykkelse:

0,3 mm

Med regulator:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Med gulvtemperatursensor:

Ja

Komplett sett for gulvvarme til tre-, laminat- og vinylgulv. Folien må kun legges i tørre rom. Settet inneholder termostaten EB-Therm 500 med flere ulike energispareprogrammer, tape, tilkoblingsklemmer, RTK-kabler og giverslange.