Ebeco - Frostvakt 10 - 8960428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778604289
Elnummer
1041785
Leverandørens varenummer
8960428
Typebeskrivelse
1041785
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
0 mm
Høyde:
5,3 mm
Bredde:
7,3 mm
Lengde:
8 m
Farge:
Blå


