Ebeco - Frostvakt 10 - 8960430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778604302
Elnummer
1041786
Leverandørens varenummer
8960430
Typebeskrivelse
1041786
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
0 mm
Høyde:
5,3 mm
Bredde:
7,3 mm
Lengde:
10 m
Farge:
Blå
Frostvakt 10 forebygger skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger. Varmekabelen har et forhåndsmontert støpsel som enkelt kobles til et jordet vegguttak via en jordfeilbryter. Vanlige bruksområder er avløpsrør, vannrør og vannmålere i f.eks. hytter, garasjer, drivhus, campingvogner eller båter. Styres effektivt med Frostvakt Control. Kabelen er PVC-fri og egner seg godt til drikkevannsledninger. Typegodkjent for drikkevann iht. KIWA (godkjenning 1289).


