Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ebeco - Frostvakt 10 - 8960436

KopierKopier
Ebeco - Frostvakt 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778604364

Elnummer

1041788

Leverandørens varenummer

8960436

Typebeskrivelse

1041788

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjerming:

Fletting

Diameter:

0 mm

Høyde:

5,3 mm

Bredde:

7,3 mm

Lengde:

16 m

Farge:

Blå

Frostvakt 10 forebygger skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger. Varmekabelen har et forhåndsmontert støpsel som enkelt kobles til et jordet vegguttak via en jordfeilbryter. Vanlige bruksområder er avløpsrør, vannrør og vannmålere i f.eks. hytter, garasjer, drivhus, campingvogner eller båter. Styres effektivt med Frostvakt Control. Kabelen er PVC-fri og egner seg godt til drikkevannsledninger. Typegodkjent for drikkevann iht. KIWA (godkjenning 1289).