Ebeco - Frostvakt 25 - 8960472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 25 W/m
Bruksområde - Takrenne
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778604722
Elnummer
1041777
Leverandørens varenummer
8960472
Typebeskrivelse
1041777
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
25 W/m
Bruksområde:
Takrenne
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
0 mm
Høyde:
6 mm
Bredde:
10,5 mm
Lengde:
8 m
Farge:
Svart
Frostvakt 25 har en 4 meter lang ferdigmontert tilkoblingskabel med støpsel og er utmerket å bruke for midlertidige installasjoner i takrenner og nedløpsrør. Du fester den enkelt i rennen ved hjelp av Ebeco Smartclip og kobler til et jordet vegguttak, 230 V, via jordfeilbryter. Frostvakt 25 kan brukes utvendig på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering tåler –30 °C når det beskyttes med Frostvakt 25.


