Ebeco - Kompl-sett uten termostat - 8960890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778608904
Elnummer
1041714
Leverandørens varenummer
8960890
Typebeskrivelse
1041714
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
4 mm
Lengde:
107 m
Farge:
Andre


