Ebeco - MI-60 - 8960784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 60 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778607846
Elnummer
1041811
Leverandørens varenummer
8960784
Typebeskrivelse
1041811
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
60 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
4,8 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
67 m
Farge:
Svart
Med varmekabelen MI-60 reduserer man risikoen for isdannelse, noe som øker både fremkommeligheten og sikkerheten. Kan legges direkte i asfalt og betong, eller i sand under belegningsstein. Den kan også legges i en finstøp over en betongplate eller festes mot armering for direkte innstøping. Normal legging er ca. 50–70 mm under ferdig overflate. Den høye effekten gjør varmekabelen ekstra egnet i krevende offentlige miljøer. Med EB-Therm 800 blir det også en økonomisk installasjon.


